Bomba Crepaco APV Acero Inoxidable
Bomba APV Crepaco, modelo 16V2, S/N H-3579-93, asentada sobre una base de acero inoxidable con 2 ruedas y un panel de control de acero inoxidable. Motor eléctrico Reliance, S/N P14H4506P-RU, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, 5,8-5,6 2,8 amperios, 2,0 hp, 3450 rpm. (1) entrada de 3 pulg., (1) entrada de 2 pulg. Salida Dimensiones totales 20 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 8a.END88295.2
- Fabricante: APV
- Modelo: 16V2
- Número de serie: H-3579-93
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!