Bomba de aceite vikinga

Bomba de aceite vikinga

Bomba de aceite vikinga. Modelo: C432. S/N: 11838406. Motor Dayton: 1 Hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 14,4-7,0/7,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Incluye caja de interruptores. Las bombas Serie 432 están diseñadas para una larga vida útil sin problemas en una amplia variedad de condiciones de aplicación con un mantenimiento mínimo. Entrada: descarga de 1 pulgada. Salidas: succión de 1 pulg. Dimensiones totales. 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF181
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: C432
  • Número de serie: 11838406

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de aceite vikinga

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente