- Detalles del producto
Bomba de acero inoxidable de doble diafragma Wilden M8
(2) Bomba de acero inoxidable de doble diafragma accionada por aire Wilden. Modelo: M8. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con un consumo de aire requerido y una presión de 30 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Construcción de acero inoxidable 316. Válvulas de retención de bola y diafragmas de teflón. Presión máxima: 125 psi. Tamaño máximo de sólido: ¼ pulg. Bomba autocebante ideal para manipular materiales abrasivos y viscosos. Esta bomba no está clasificada como apta para uso alimentario. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN48).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBFM986B
- Fabricante: Wilden
- Modelo: M8
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!