Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc.

Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc.

Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc. Modelo: 16-60955. Número de serie: 76-5146B. Motor Reliance de 750 gpm a 78 pies, 25 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Intel/salida: (1) brida de 8 pernos de 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (ACN92) (H9).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RAAF111A.
  • Fabricante: Industrial Steam Inc.

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de agua centrífuga Industrial Steam Inc.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente