- Detalles del producto
Bomba de aguas residuales Aurora 40MP (15 HP, 500 GPM máx.)
1993 Aurora / Bomba hidromática autocebante para aguas residuales y basura. Modelo: 40MP. Número de serie: P3240. Capacidad: 500 gpm a 68 pies de cabeza (~30 psi usando gravedad específica de agua = 1). Impulsor: 9-5/32 pulg., dos paletas, semicerrado, hierro dúctil grado 64-45-15. Opción de sello: carbono/ceRam Industriesic, Tipo 21, SF1 C1. Juntas tóricas de Buna 'N'. antes de Cristo: CH. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Rodamientos de bolas de alta resistencia. Eje de bomba de acero a prueba de estrés 4140, manguito de eje de acero inoxidable 316. Entradas: (1) ¾ pulg. de diámetro. FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN44).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC2045.
- Fabricante: Aurora
- Modelo: 40MP
- Número de serie: P3240
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Wastewater
- Galones máximos por minuto GPM: 500
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 9-5/32
- # Sumideros: 2
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Entrada/Salida 3: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 4
- Tipo de entrada/salida 3: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 38/19
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 63
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 40
- ACN: 44
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1993
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!