Bomba de alta presión de tecnología Gomes

Bomba de alta presión de tecnología Gomes

Bomba de alta presión con tecnología Gomes. Modelo: BRATEX D3/F. S/N: 0403980001. Motor eléctrico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. La bomba y el motor están montados en un carro de cuatro ruedas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (BB).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSVT015.1
  • Fabricante: Gomes Technology S.P.A.
  • Modelo: BRATEX D3/F
  • Número de serie: 403980001

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 29

Detalles adicionales del producto

Bomba de alta presión de tecnología Gomes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente