Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic - 3 HP

Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic - 3 HP

Bomba centrífuga de amoníaco Buffalo Can-O-Matic 2006. Modelo: HCR I. Tamaño: AB6. El caudal máximo para una bomba nueva es de 200 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor de 5-1/4 pulg., 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 9,1/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN87)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RGMP398.1
  • Fabricante: Buffalo Pumps
  • Modelo: HCR I
  • Número de serie: 06440380-001

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic - 3 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente