Bomba de amoníaco Cornell 3CB - 10 / 7,5 HP

Bomba de amoníaco Cornell 3CB - 10 / 7,5 HP

Bomba centrífuga de refrigeración Cornell usada. Modelo: 3CB-F6K. S/N: 58331. Tamaño del impulsor: 15,22 pulg. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motor eléctrico Marathon, 10/7,5 CV, 1150/960 rpm, 230/460-190/380 V, 28/14-25/12,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN117)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM159.6
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3CB-F6K
  • Número de serie: 58331

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de amoníaco Cornell 3CB - 10 / 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente