Bomba de anillo líquido centrífuga sanitaria G & H

Bomba de anillo líquido centrífuga sanitaria G & H

1993 Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo: MR-200V2. Número de serie: 93-1-21554. Capacidad: 100 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leroy Somer de 8 pulgadas, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40,4/26,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 diá. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN78).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP120.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leroy-Somer
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40.4/26.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 14
  • ACN: 78

Detalles adicionales del producto

Bomba de anillo líquido centrífuga sanitaria G & H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente