Bomba de anillo líquido Fristam

Bomba de anillo líquido Fristam

Bomba de anillo líquido Fristam. Modelo: FZX100. Número de serie: FZX100982283. Capacidad: 40 gpm a 23 psi y 53 tdh. Motor Leeson, 3 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ideal para manipular productos con aire incorporado. Mantiene la prima con su impulsor y carcasa especialmente diseñados. Su capacidad de vacío la convierte en una excelente bomba de retorno CIP cuando es necesaria la eliminación completa de fluidos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN44)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDMD115.9
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZX100
  • Número de serie: FZX100982283

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de anillo líquido Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente