- Detalles del producto
Bomba de basura ITT Marlow en base con motor
Bomba de basura ITT Marlow en base con motor. Modelo 3PL3EL, N/S 436A945. Entrada/Salida (1) 3 pulg. (1) 3-1/2 pulg. con (2) empalmes de 7-1/2 pulg. Servicio de lavado, motor Baldor. N.º de catálogo WDM3615T, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 voltios, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico, 184T. Las dimensiones totales son 20 pulgadas de ancho, 50 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
- Cantidad en stock: QCAI140.1
- Fabricante: ITT Marlow
- Modelo: 3PL3EL
- Número de serie: 436A945
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!