Bomba de caldera Grudfos

Bomba de caldera Grudfos

Bomba de caldera Grudfos. Baldor 0,75 HP, 1725 RPM, monofásico, 115/208/230V, 60 Hz. Especificación 34F155-5850F5. P/N: 84.Z01025.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RHOH09
  • Fabricante: Grundfos
  • Modelo: 34F155-5850F5
  • Número de serie: 84.Z01025

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de caldera Grudfos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor Baldor 25HPMotor Baldor 25HP
Baldor Motor Baldor 25HP

SUBF71

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/2 HPBaldor Motor - 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/2 HP

HDNP916.11-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)
Durco Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)

TASP185

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor 3/4HPMotor Baldor 3/4HP
Baldor Motor Baldor 3/4HP

SUBF62

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)
PACKO Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)

NOIP1120

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor 208-230/460V - 10HPMotor Baldor 208-230/460V - 10HP
Baldor Motor Baldor 208-230/460V - 10HP

HDDF274B

Solo queda 1 unidad
Bomba centrífuga Patterson E1.5BA9A-1 (3 HP, 60 GPM máx.)Bomba centrífuga Patterson E1.5BA9A-1 (3 HP, 60 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 3/4HPBaldor Motor - 3/4 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 3/4HP

HDNP916.11-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 7,5 CVBaldor Motor - 7.5 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 7,5 CV

NPPC131.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1 HPBaldor Motor - 1 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1 HP

HDNP917.3a-07

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente