- Detalles del producto
Bomba de calor McQuay
Bomba de calor McQuay, apertura de aire de 15 pulg. de largo x 8 pulg. de alto, un compresor sin información, panel de 43 pulg. de largo x 18 pulg. de alto. (1) entrada de 1 pulg., (1) salida de 1 pulg., general dimensiones 34 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de largo x 22 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ACEU011
- Fabricante: McQuay & Snyder
- Descripciones de compresores: One compressor with no information
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 34
- Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
- Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


McQuay & Snyder
Aire acondicionado montado en el techo McQuay - 30 toneladas
NOI8053
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


McQuay & Snyder
Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay - 195 toneladas
WCNT76.42
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Snyder General
Enfriador enfriado por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas
cDPLS228.23
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


McQuay
Bobina evaporadora de amoníaco/freón McQuay RLC-200D-M-11 - 2,6 TR (temperatura media)
CGCB100.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Placas intercambiadoras de calor: 35 pies cuadrados. Pie.
SFEC50273.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Heatcraft
Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas
DWKN206.3
Solo queda 1 unidad