Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H. Tipo: SSQ. Capacidad: 80-90 gpm a 40 psi. Reliance Electric, 5 hp, 1165 rpm, 220-440 V, 15/7,5 amperios, 60 Hz. Relación de polea 3,45:1. Revoluciones finales: 337. Entradas/salidas: 3 pulgadas. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP090.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1L10H

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente