Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H SSQ. S/N: 012449. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Capacidad: 115 gpm a 40 psi. US Motor Unimount 125, 7,5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 20,6/10,3 amperios (25,0/12,5 SF amperios), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, entrada máxima de 10 hp a 1750 rpm, 450/3600 min/max rpm, torque de salida máximo de 335 lb-pulg. US Motor Drive, sin información de placa de identificación. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada con 11 pulg. de diámetro. brida, (8) orificios de fijación; (1) 6-1/4 pulg. de diámetro. salida con 11 pulg. de diámetro. brida y (8) orificios de fijación. L. amperios (25,0/12,5 SF amperios), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, entrada máxima de 10 hp a 1750 rpm, 450/3600 min/max rpm, torque de salida máximo de 335 lb-pulg. US Motor Drive, sin información de placa de identificación. Dimensiones totales: 111 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP148.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1TL10H SSQ
  • Número de serie: 12449

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente