Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2L6-SSQ. Número de serie: 54910-5-91. Propulsión del motor: 11,30 hp de entrada, relación 6,2, capacidad de torsión de 2441 pulg/lb, 1750 rpm de entrada, 280 rpm de salida. Dimensiones del tornillo sin fin: 2 pies de largo x 2-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN197).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC127
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 2L6-SSQ
  • Número de serie: 54910-5-91

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de cavidad progresiva Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente