Bomba de cavidad progresiva Moyno serie 331

Bomba de cavidad progresiva Moyno serie 331

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 33104. Capacidad: ½ gpm. Materiales de construcción: carcasa y rotor de acero inoxidable 316, estator de NBR (nitrilo). Sello mecánico: carbono ceRam Industriesic. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1750 rpm, 90A/100/50 FV, 7.8/.6/1.2 amperios, corriente continua. Transmisión, relación: 4. Salida de 437 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN13).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP159.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 33104

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de cavidad progresiva Moyno serie 331
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente