- Detalles del producto
Bomba de cavidad progresiva Moyno
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 9FQ4 SSQ. Capacidad máxima aproximada: 675 psi. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser la transmisión por engranajes Eurodrive, relación 35,3, 49 rpm (final). Materiales de construcción: carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo: 3-1/2 pulgadas de diámetro, modelo: AN 12389 Cuenta con una única hélice externa con una sección transversal redonda dentro de una doble hélice interna. hélice unida a un tubo de acero aleado. El sello continuo entre el rotor y el estator mantiene el fluido en movimiento constante a un caudal fijo y permite que circule en cualquier dirección y en cualquier posición. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. acoplamiento. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNPM032.15
- Fabricante: Moyno
- Modelo: 9FQ4 SSQ
- Número de serie: AS38047
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!