Bomba de circulación de agua para tacos

Bomba de circulación de agua para tacos

Bomba de circulación de agua para tacos. Modelo: FE6013E2L1G2L0A. Tamaño: 8 x 6 x 13. Capacidad: 545 gpm a 55 pies cabeza. Diámetro del impulsor: 11 pulg. Motor Baldor Super E: 20 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Manómetro Weiss. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto. El costo de reemplazo es de aproximadamente $2,350.00.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NGMS098.
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: FE6013E2L1G2L0A

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de circulación de agua para tacos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente