Bomba de desplazamiento positivo Albin

Bomba de desplazamiento positivo Albin

Bomba de desplazamiento positivo Albin. Modelo: P52N31BL9A0T. S/N: 139306. MAWP: 166 psi a 230 °F Máx. Motorreductor Nord Gear Corporation, 15 hp, 1760 rpm, 380 rpm (final), 230/460, 45,2/22,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Torque: 2487 lb.pulg. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR8012.
  • Fabricante: Albin
  • Modelo: P52N31BL9A0T
  • Número de serie: 139306

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Albin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente