- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval. Modelo: SRU-4. S/N: 01-5-9374 / 372265. El caudal de una bomba nueva es de 66 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1.000 rpm. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 9 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie. 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOIP8020
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: SRU-4
- Número de serie: 01-5-9374 / 372265
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!