Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, relación 5,0, 350 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales (bomba): 5 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 8 pulgadas Ancho x 11 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KAAM0220.7a
  • Fabricante: APV

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente