Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones. Modelo: R700RIRH. Número de serie: T00395192-1003. Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales (bomba): 6 pies de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 11 pies. h.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KAAM0231.14a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R700RIRH
  • Número de serie: T00395192-1003

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente