Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: 4R. S/N: E-1405. Capacidad máxima: 90 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento: 17,50 gal/100 revoluciones. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDGF042.7
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4R
  • Número de serie: E-1405

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente