Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco R3. Modelo: R3. N/S: F-4120. Capacidad 8 gpm. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,6-4,2/2,1 amperios, trifásico. Reliance Electric Drive, relación: 5,0, torsión: 58,3 lb-in, rpm de entrada: 1750, rpm de salida: 345 (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (ACN55). MODA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF745.3a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R3
  • Número de serie: F-4120

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente