- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R3RX. Capacidad: 23 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,064 gal. Material de construcción: Acero Inoxidable 316. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 359 rpm (final), 230/460 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas APV Crepaco serie R son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene como estándar un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones, fácil desmontaje y limpieza, y bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas incluyen: cócteles de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 3 ½ pulgadas de largo x 1 pie. 3 ½ pulgadas de ancho x 1 pie. 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ENDX751.1a
- Fabricante: APV
- Modelo: R3RX
- Número de serie: D-1363
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!