Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R4R. Número de serie: 4R-3309. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad nominal: 155 gpm. Desplazamiento por revolución: .175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 11 ½ pulgadas de ancho x 17 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDTD067.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R4R
  • Número de serie: 4R-3309

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente