- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4R. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad máxima: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Tapa de bomba no incluida. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IME24013
- Fabricante: APV
- Modelo: R4R
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!