Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: 3R. El caudal de la bomba nueva es de 40 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Leeson Washguard, 3 hp, 208-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 3-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 8 pulg. Relación: 2,3. rpm finales: 769. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (ACN73a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP004.4
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3R
  • Número de serie: 1773

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente