Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

1997 Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R3HDBS. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 40 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1730 rpm. Reductor de velocidad Dodge APG, relación: 1:9,30, rpm fuera: 186 (final). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN73a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP007.7
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R3HDBS
  • Número de serie: P-70421097

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente