Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R6R. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm a la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios. Sew-Eurodrive, relación: 26,06, torsión de 5310 lb-in, proporciona unas rpm finales de 64. Las características incluyen: intercambiabilidad completa de piezas, fácil desmontaje y limpieza, y bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas incluyen: cócteles de frutas, yogur, bebidas alcohólicas, masa, jarabe de chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN116).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA904.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6R
  • Número de serie: G-4748

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente