Bomba de desplazamiento positivo Crepaco 4R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco 4R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco 4R. Número de serie: 4R-6327. Capacidad máxima: 90 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por revolución: 17,50 gpm/100 revoluciones. Completa intercambiabilidad de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP069.
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 4R-6327

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco 4R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente