Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R6R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R6R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R6R. Modelo: R6R. N/S: P-1068. Accionado por correa. Clasificación sanitaria A-3. Capacidad de bombeo: 142,5 gpm. Capacidad máxima: 150 gpm. Velocidad final: 491,4 rpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por revolución: 0,2899 galones. Opción de sello: simple mecánico. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene como estándar un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Motor Reliance XT, 7,5 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF439.4a
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: R6R
  • Número de serie: P-1068

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R6R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente