Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 174 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Dixon. Modelo: 330. Presión diferencial máxima (PSI): 174. Caudal máximo (GPM): 161. Rango de temperatura: 14 F a 356 F. Motor de transmisión Nord Gear: HP: 20, RPM: 2360, Voltios: 230/460, Amperios: 47,6/23,8, relación: 3,08.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: YTAB09
- Fabricante: Dixon
- Modelo: JRZL-330
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 174
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.269
- Relación de transmisión: 3.08
- Est. Galones reales por minuto (GPM): 206.11688311688312
- RPM de velocidad máxima: 576
- Temperatura mínima (F): 14
- Temperatura máxima (F): 356
- Presión máxima MAWP (PSI): 174
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Nord
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 2,360
- Voltaje del motor: 230/440
- Amperios de motor: 47.6/23.8
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 27
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: The positive displacement pump is missing the data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!