Bomba de desplazamiento positivo Foster R1F3-3 (3 HP, 20 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Foster R1F3-3 (3 HP, 20 GPM máx.)

Bomba de paletas rotativas Foster. Modelo: RIF3-3. S/N: 73248. Capacidad: 20 gpm @ 150,000 SSU. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,6/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive, relación máxima: 20,9, rpm finales (relación máxima): 83,25 rpm. Centros excéntricos para líquidos de viscosidad media a alta. Consta de cuatro paletas deslizantes con ranuras pasantes, puertos grandes y cámara de bombeo, y ruta de flujo abierta para menor resistencia a líquidos altamente viscosos y difíciles de bombear. Base de acero. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNSL270.2
  • Fabricante: Foster
  • Modelo: R1F3-3
  • Número de serie: 73248

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 20
  • Relación de transmisión: 20.9
  • RPM de velocidad máxima: 83.25
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.6/4.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Foster R1F3-3 (3 HP, 20 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente