Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 (15 HP, 155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 (15 HP, 155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie 007717. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 15 HP, 208-230/460 V, 38,5-34,8/17,4 amperios, 1760 RPM, estructura 254 TCY, 60 Hz, trifásico, TE. Transmisión de reducción de engranajes Nord: relación 14,00 (125 RPM finales, 32,4 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAGC1053
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL-150
  • Número de serie: 7717

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 155.4
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.259
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 32.56
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 300
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 38.5-34.8/17.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TCY

Dimensiones:

  • ACN: 115

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 (15 HP, 155,4 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente