Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval modelo GHPD

Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval modelo GHPD

1993 Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval. Modelo: GHPD 432. S/N: 93-2-41824. Capacidad: 10 gpm a 30 psi. Desplazamiento por revolución: 0,019 gal. SEW Eurodrive, 2 hp, 460/2290 rpm, 208/360 V, 6,72/3,88 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación: 4,47, torsión: 197 lb-in. Salida de RPM: 104 min/515 máx (final). Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN53)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP121.
  • Fabricante: G&H Alfa Laval
  • Modelo: GHPD 432
  • Número de serie: 93-2-41824

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo G&H Alfa Laval modelo GHPD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente