- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo G&H
1997 Bomba de desplazamiento positivo G & H. Modelo: GHPD-522, S/N: 97-9-7691A. Capacidad: 7 gal/100 revoluciones "nominal", 30 gpm. Opción de sello mecánico único de carburo de silicio. Motor eléctrico Sterling, 3 hp, 1715 rpm, 208-230/460 V, 8,8-8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Sterling, relación 4,0, 440 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios de virola hembra. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (ACN71).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDPH492.13a
- Fabricante: G & H
- Modelo: GHPD-522
- Número de serie: 97-9-7691A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


G & H
Bomba de desplazamiento positivo G & H GHP-2020 (70 GPM máx.)
HDPH253A.16a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Crepaco
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R2R (1 HP, 6 GPM máx.)
NOIP1001
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)
SIBI147G.10
Solo queda 1 unidad