Bomba de desplazamiento positivo ITT Jabsco Pureflo 25800-5510
Bomba de desplazamiento positivo ITT Jabsco Pureflo. Modelo: 25800-5510. S/N: 0647. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SSFF1020.7
- Fabricante: ITT Jabsco Pureflo
- Modelo: 25800-5510
- Número de serie: 647
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!