Bomba de desplazamiento positivo Maso Sinusoidal - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sinusoidal - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sine de acero inoxidable. Modelo: SPS-30. Serie: 10930SP-002. ID: 52. SEW-Eurodrive: 5 HP, relación 4,34, 387 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Especificaciones de SPS3: flujo 0,12 galones/rev, 217 PSI máximo, 74 GPM a rpm máximas, tamaño máximo de partículas de 0,75 pulgadas, puertos de 3 pulgadas, rango de temperatura de -40F-212F. A 387 RPM finales, el caudal teórico es 45,44 GPM.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JBTC08
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: SPS-30
  • Número de serie: 10930SP-002

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 74
  • Relación de transmisión: 4.34

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sinusoidal - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente