- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Moyno 6M4 (10 HP, 8,5 GPM máx.)
Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4. Modelo: 6M4. Número de serie: AS53027. Cuerpo de bomba de acero inoxidable. Rpm máximas: 1050. Rpm finales: 434. Motor cerrado, 10 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, trifásico. Relación de polea: 4 a 1. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator (nitrilo). Las aplicaciones típicas incluyen agua a alta presión, pastas y geles, alimentos, desechos y subproductos, alimentación y muestreo de productos químicos, y refrigerantes y lubricantes. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro, brida: 7 ½ pulgadas de diámetro con (4) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 6 pulgadas. Salidas: (1) 2 pulgadas NPT (macho). Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN104)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP770.2
- Fabricante: Moyno
- Modelo: 6M4
- Número de serie: AS53027
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 8.5
- Relación de transmisión: 0.4
- RPM de velocidad máxima: 1050
- Presión máxima MAWP (PSI): 87
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1735
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 27/13.5
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 27
- ACN: 104
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1993
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!