- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Nemo 2NBS70A (15 HP, 275 GPM máx.)
Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Nemo de Netzsch Incorporated. Modelo: 2NBS70A. Serie: 13639. Trabajo: 5292. Año: 1996. El caudal de la bomba nueva es de 275 gpm con los caballos de fuerza y presión requeridos. PSI máximo: 180. Material del estator: PCI/Buna. El rotor es 4301/304SS. Motor Reliance Electric Motor Industrial Co.: modelo no: P25G3311N, 15 HP, 1765 rpm, 18 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásico (ACN228).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF231.2
- Fabricante: Nemo
- Modelo: 2NBS70A
- Número de serie: 13639
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 275
- Presión máxima MAWP (PSI): 180
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1765
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 18
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
- ACN: 228
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!