Bomba de desplazamiento positivo Oberdorfer (2 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Oberdorfer (2 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Oberdorfer. Número de serie: 4156C. Motor Industrial Baldor, 2 a 1 hp, 1725/850 rpm, 460 V, 2.8/2.6 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) 1-1/4 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. de diámetro. rotores. Entradas/Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNP913.a
  • Fabricante: Oberdorfer
  • Número de serie: 4156C

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 1.25
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 1.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725/850
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.8/2.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 13

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Oberdorfer (2 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente