Bomba de desplazamiento positivo Perfco

Bomba de desplazamiento positivo Perfco

Bomba de desplazamiento positivo Perfco. Modelo: 25650-0340. S/N: 0692. Motor de CA Reliance Duty Master, 2 hp, 1725 rpm. 208-230 V, 6,4-6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo de velocidad variable Reeves, relación trasera: 6,2 a 1, velocidad de salida: 680/68 rpm (máx./mín.). Sobre base de acero. Juego de ruedas portátil (4) para una fácil maniobrabilidad. Entradas/salidas: (2) accesorios S-Line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 45-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DFPC386.4a
  • Fabricante: ITT Jabsco Pureflo
  • Modelo: 25650-0340
  • Número de serie: 692

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Perfco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente