Bomba de desplazamiento positivo serie APV / Crepaco R

Bomba de desplazamiento positivo serie APV / Crepaco R

Bomba de desplazamiento positivo APV / Crepaco Serie R. Modelo: 4R. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cuerpo de bomba de acero inoxidable con tapa ventilada. Motor Leeson: 5 CV, 1740 rpm. Entrada/Salida. (2) Accesorio ACME de 2 pulgadas. Incluye rotores de repuesto.(ACN74a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC049.9
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 4R
  • Número de serie: 11662

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo serie APV / Crepaco R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente