Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal, modelo MR135NNTC

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal, modelo MR135NNTC

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal MR-135. Modelo: MR-135NNTC. Número de serie: 95710445. Capacidad a 428 rpm: 98,7 gpm. Focas de buna. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Master XL Motor Drive, relación 4.1, 428 rpm (final). El rotor de onda suave maneja sólidos frágiles y mantiene la integridad del producto. El diseño patentado garantiza una succión potente para aplicaciones de alta viscosidad. El desplazamiento volumétrico constante crea un flujo suave y consistente. Un rotor, un eje y un conjunto de sello equivalen a un mantenimiento simple y económico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF192.5
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: MR135NNTC
  • Número de serie: 95710445

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal, modelo MR135NNTC

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente