Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover modelo PRRED25

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover modelo PRRED25

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover modelo PRRED25. Modelo: PRRED25-11/2M-YC4-SL. El caudal de la bomba nueva es de 28 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Coser el motor Eurodrive. 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser el reductor de velocidad Eurodrive. Relación: 4,32:1, rpm de entrada: 1720, rpm de salida: 398, torsión: 317 lb-in, factor de servicio: 3,5. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN159.6
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRRED25-11/2M-YC4-SL
  • Número de serie: 180672-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover modelo PRRED25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente