- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25. Modelo: PR25-1-1/2-UC4ST-S. Número de serie: T3827J. Motor estadounidense, 1 hp, 1725 rpm, 200-230/460 V, 5,5-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Vari-Drive, relación: 20,6, velocidad mínima/máxima: 21/208 rpm. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto (ACN79a-74).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DSLP036.16
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: PR25-1-1/2-UC4ST-S
- Número de serie: T3827J
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!