Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-2-ST-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-2-ST-S

Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300-4-TC1-2-ST-S. Número de serie: R1059. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCJF1633D
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300-4-TC1-2-ST-S
  • Número de serie: R1059

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 17.5

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-2-ST-S

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente