Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S (20 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S (20 HP, 300 GPM máx.)

Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300-4-TC1-4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor General Electric: 20 HP, 1770 RPM, 200-230/460 V, 49,2/24,6 A, 60 Hz, Trifásico. Transmisión por engranajes FALK relación 4.001 (442 RPM finales). (2) 6 pulgadas de diámetro. bridas. (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 3-5/8 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (GJ).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCJF1602.15
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300-4-TC1-4-ST-S
  • Número de serie: T7122J

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • Relación de transmisión: 4.001
  • RPM de velocidad máxima: 1770
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 7.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.875
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.875
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 200-230/460
  • Amperios de motor: 49.2/24.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 73.5
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 26

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S (20 HP, 300 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente